Acie Automatisme - Gâche électrique réversible à rupture 9/16 vdc+ tetiere gat25 - GA1011-T25

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Gâche électrique réversible à rupture 9/16 vdc+ tetiere gat25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - appliqué

  • mode de travail - courant de travail

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901857

Réf. Sonepar

03452490185

Réf. Fournisseur

GA1011-T25

Marque

Acie Automatisme

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...24 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

appliqué

mode de travail:

courant de travail

type de construction:

autre

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

67 mm

largeur:

20 mm

profondeur:

28 mm

composition:

complet

avec dispositif de blocage:

Oui

type de courant:

AC/DC

type de déverrouillage:

modèle standard

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gâche électrique réversible déverrouillage à rupture 12 v cc avec têtière Gâche électrique réversible

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme