Acie Automatisme - Gâche électrique réversible avec contact stationnaire 9/16vcc - GA30

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Gâche électrique réversible avec contact stationnaire 9/16vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...24 V

  • type de construction - autre

  • position d'encastrement - vertical

  • hauteur - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535669627

Réf. Sonepar

03452566962

Réf. Fournisseur

GA30

Marque

Acie Automatisme

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...24 V

type de construction:

autre

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

67 mm

largeur:

20.5 mm

profondeur:

28.5 mm

composition:

élément de cadre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gâche électrique réversible avec contact stationnaire 12/24 vac cc Gâche électrique réversible

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme