Acie Automatisme - Gâche électrique réversible avec contact stationnaire 9/16vcc+ tetiere gat25 - GA30-T25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de travail
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454901871
Réf. Sonepar
03452490187
Réf. Fournisseur
GA30-T25
Marque
Acie Automatisme
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...24 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de travail
type de construction:
autre
hauteur:
67 mm
largeur:
20 mm
profondeur:
28 mm
composition:
complet
avec dispositif de blocage:
Oui
avec déverrouillage mécanique:
Oui
type de courant:
AC/DC
type de déverrouillage:
modèle standard
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


