Acie Automatisme - Gâche électrique réversible avec contact stationnaire avec pin de décondamnation - GA40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454900706
Réf. Sonepar
03452490070
Réf. Fournisseur
GA40
Marque
Acie Automatisme
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
autre
type de construction:
autre
position d'encastrement:
universel
hauteur:
67 mm
largeur:
20.5 mm
profondeur:
28.5 mm
composition:
élément de cadre
type de courant:
AC/DC
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


