fin de vie

Acie Automatisme - Gâche en applique à double empennage verticale 120x52x50mm - GA-APL37D

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Gâche en applique à double empennage verticale 120x52x50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - droite

  • mode de pose - appliqué

  • mode de travail - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900775

Réf. Sonepar

03452490077

Réf. Fournisseur

GA-APL37D

Marque

Acie Automatisme

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

droite

mode de pose:

appliqué

mode de travail:

autre

type de construction:

autre

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

120 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

50 mm

composition:

élément de cadre

type de courant:

AC/DC

Gâche électrique en applique déverrouillage à émission à double empennage verticale hauteur 120mm x largeur 52mm x profondeur 50mm fonctionne de 0° à 50° 12V CA/CC en émission
Acie Automatisme

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme