Acie Automatisme - Hub radio aperio ah20 advance prévoir logiciel aperio licence - APE-HUB-AH20AD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
couleur - anthracite
alimentation en courant - 12-24 V CA/CC
mode commutation - Oui
adapté à un variateur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454900447
Réf. Sonepar
03452490044
Réf. Fournisseur
APE-HUB-AH20AD
Marque
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
couleur:
anthracite
alimentation en courant:
12-24 V CA/CC
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
type de fixation:
fixation avec vis
fréquence radio:
2400 MHz
nombre de commandes:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


