Acie Automatisme - Identifiant papier usage unique mifare (cond 1000 pièces mini) - BM-PAPIER-M

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 30 mm

  • matériau du boîtier/corps - papier

  • diamètre - 255 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535669214

Réf. Sonepar

03452566921

Réf. Fournisseur

BM-PAPIER-M

Marque

Acie Automatisme

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

papier

diamètre:

255 mm

indice de protection (IP):

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Identifiant papier usage unique mifare (cond 1000 pièces mini) taille du bracelet 255 x 25 mm impression 4 couleurs à la demande. Rfid mifare 13,56 mhz 1k

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme