Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Interface double présentation pour lecteur wiegand ou data, 200 utilisateurs. - DCW2R

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Interface double présentation pour lecteur wiegand ou data, 200 utilisateurs.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • radio bidirectionnelle - Oui

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - anthracite

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535663700

Réf. Sonepar

03452000508

Réf. Fournisseur

DCW2R

Marque

Acie Automatisme

radio bidirectionnelle:

Oui

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

anthracite

autres systèmes de bus:

sans

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ESPAGNE

Interface double présentation pour lecteur wiegand ou data, 200 utilisateurs. Dans un boiter abs sailli

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme