Acie Automatisme - Kit adip wifi + clavier sunswdt + alimentation sous rail din - CONNECTWSUN

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Kit adip wifi + clavier sunswdt + alimentation  sous rail din

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 65000

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

  • procédé de lecture - code

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901970

Réf. Sonepar

03452490197

Réf. Fournisseur

CONNECTWSUN

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

65000

mode de pose:

saillie

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

procédé de lecture:

code

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

température de fonctionnement:

-20...50 °C

indice de protection (IP):

autre

couleur:

gris

modèle:

unité de contrôle

matériau:

plastique

largeur:

250 mm

hauteur:

330 mm

profondeur:

130 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Kit adip wifi + clavier sunswdt + alimentation sous rail avec chargeur 1ccr12-5ups et boitier abs 65000 utilisateurs gestion simple sur smartphone ou ordinateur alerte sur smartphone électronique déporté

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme