Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Lecteur à passage piste iso 2, dataclock, 12v 20ma, int/ext - LECTEUR- ISO-DT

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur à passage piste iso 2, dataclock, 12v 20ma, int/ext

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 1

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • interconnectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664134

Réf. Sonepar

03452566413

Réf. Fournisseur

LECTEUR- ISO-DT

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

1

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

sans

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

température de fonctionnement:

-25...65 °C

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

42 mm

hauteur:

112 mm

profondeur:

36 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Lecteur à défilement piste lue iso2 basse et haute coercivité protocole dataclock ip54 112 x 42 x 36mm

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme