Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Lecteur anti-vandale extérieur double technologie mifare/em technologie qr codes - LECRXEMMIW

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur anti-vandale extérieur double technologie mifare/em technologie qr codes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - autre

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901895

Réf. Sonepar

03452490189

Réf. Fournisseur

LECRXEMMIW

Marque

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

autre

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

9...24 V

indice de protection (IP):

IP64

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

autre

largeur:

49 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

21 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lecteur anti-vandale protocole wiegand extérieur double technologie 13,56mhz et 125khz ik10 ip54 -20° à 60° sortie par bornier

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme