Acie Automatisme - Lecteur biométrique à reconnaissance de la main sans contact + lecteur mifare - MORPHOCOMPACTMD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de personnes - 10000
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - biométrique
autonome - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454900867
Réf. Sonepar
03452490086
Réf. Fournisseur
MORPHOCOMPACTMD
Marque
Acie Automatisme
nombre max. de personnes:
10000
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
biométrique
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
température de fonctionnement:
-10...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
160 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
125 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


