Acie Automatisme - Lecteur biométrique à reconnaissance faciale autonome ou wdt/ck - MORPHOVISIONPASS

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de personnes - 250000

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - biométrique

  • autonome - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900881

Réf. Sonepar

03452490088

Réf. Fournisseur

MORPHOVISIONPASS

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de personnes:

250000

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

biométrique

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

-10...45 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

143 mm

hauteur:

325 mm

profondeur:

110 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Lecteur biométrique à reconnaissance faciale autonome ou technologie wiegand data/clock double technologie lecteur 13,56 mhz intégré réponds aux contraintes de la cnil

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme