Acie Automatisme - lecteur biométrique,badge em+empreinte.autonome, avec 1 ccp-05 - BIOMAT-EM

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - lecteur biométrique,badge em+empreinte.autonome, avec 1 ccp-05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 300

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - biométrique

  • autonome - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535662710

Réf. Sonepar

03452000042

Réf. Fournisseur

BIOMAT-EM

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

300

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

biométrique

autonome:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

-20...50 °C

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

95 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

55 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Lecteur biométrique,badge 125 khz +empreinte autonome, livré avec alimentation ccp-05 300 utilsateurs 3 empreintes par utilisateurs 2 relais de 5a ip54 -20°+50° boitier métallique. Répond aux exigences de la cnil.

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme