Acie Automatisme - Lecteur bluetooth et mifare pour centrale ct-evolution - LEC-BL-ELA+

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur bluetooth et mifare pour centrale ct-evolution

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664400

Réf. Sonepar

03452566440

Réf. Fournisseur

LEC-BL-ELA+

Marque

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

température de fonctionnement:

-30...50 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

50 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

22 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Lecteur double technologie bluetooth et mifare pour centrale ct-evolution face avant à intégré dans un fond de boitier électrique standard verre ik08 90 x90 x11

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme