Acie Automatisme - Lecteur compatible hid 125k, portée 8 cm 9 à 12VCC - LEC-CH8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - support de données
interconnectable - Oui
connexion PC - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535667876
Réf. Sonepar
03452566787
Réf. Fournisseur
LEC-CH8
Marque
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
9...12 V
température de fonctionnement:
-25...65 °C
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
50 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
23 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


