Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Lecteur de plaques minéralogiques multi pays wiegan - AC-MICROPAK3+

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur de plaques minéralogiques multi pays wiegan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 1

  • mode de pose - autre

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - autre

  • interconnectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900188

Réf. Sonepar

03452490018

Réf. Fournisseur

AC-MICROPAK3+

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

1

mode de pose:

autre

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

autre

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

sans

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

température de fonctionnement:

-40...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

115 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Caméra de plaques minéralogiques multi pays wiegand distance de lecture de 1,5m à 15m vitesse de lecture 60 fps flux vidéo temps réel possible. 4 leds de forte puissance ir h264

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme