Acie Automatisme - Lecteur de plaques minéralogiques + plaques rouges wiegan - AC-MICROPAK3+IRCUT

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur de plaques minéralogiques + plaques rouges wiegan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 1

  • mode de pose - autre

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - autre

  • interconnectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900195

Réf. Sonepar

03452490019

Réf. Fournisseur

AC-MICROPAK3+IRCUT

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

1

mode de pose:

autre

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

autre

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

sans

température de fonctionnement:

-40...65 °C

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

115 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Caméra de plaques minéralogiques + plaques rouges wiegan distance de lecture de 1,5m à 15m vitesse de lecture 60 fps flux vidéo temps réel possible. 4 leds de forte puissance ir h264

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme