Acie Automatisme - Lecteur de proximité mifare encastrable et qr codes - QRCLASS-WDT

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur de proximité mifare encastrable et qr codes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 11 mm

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454902151

Réf. Sonepar

03452490215

Réf. Fournisseur

QRCLASS-WDT

Marque

Acie Automatisme

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

11 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Lecteur double technologie 13,56 mhz et QR codes protocole wiegand gamme élégance lecture de 3 à 8 cm face avant verre ik08

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme