Acie Automatisme - Lecteur main libre , autonome et ela avec antenne directionnelle externe 868 mhz - LP868-AT

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur main libre , autonome et ela avec antenne directionnelle externe 868 mhz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 1

  • mode de pose - autre

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - autre

  • autonome - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664226

Réf. Sonepar

03452000521

Réf. Fournisseur

LP868-AT

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

1

mode de pose:

autre

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

autre

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

sans

température de fonctionnement:

-30...50 °C

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

160 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Lecteur main libre portée 25m technologie 868 mhz autonome et compatible avec la centrale ct-évolution livré avec une antenne directionnelle externe 868 mhz

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme