Non retournable

Acie Automatisme - Lecteur proximité em 125khz pour la centrale ct-evolution, résiné ip66 - LECEM-ELA

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur proximité em 125khz  pour la centrale ct-evolution, résiné ip66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664080

Réf. Sonepar

03452000516

Réf. Fournisseur

LECEM-ELA

Marque

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

température de fonctionnement:

-30...50 °C

indice de protection (IP):

IP66

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

50 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

22 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Lecteur proximité technologie 125khz pour la centrale ct-evolution, résiné ip66 portée de 6 à 8 cm -30° à 50°

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme