Acie Automatisme - Lecteur sailli mifare protocole wiegan data - LEC-TCMI-WDT

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur sailli mifare protocole wiegan data

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • autonome - Non

  • interconnectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535666398

Réf. Sonepar

03452566639

Réf. Fournisseur

LEC-TCMI-WDT

Marque

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

sans

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

autre

largeur:

20 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Lecteur de proximité 13,56mhz livré avev l'inerface cpela pour face avant en polycarbonate résistant sortie par cable de 2m 12vcc

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme