Acie Automatisme - Mini boite de raccordement extérieure étanche 3 bornes - W-BOD3B

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Mini boite de raccordement extérieure étanche 3 bornes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec contact - Non

  • couleur - autre

  • mode de pose - saillie

  • modèle - boîtier vide

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900980

Réf. Sonepar

03452490098

Réf. Fournisseur

W-BOD3B

Marque

Acie Automatisme

avec contact:

Non

couleur:

autre

mode de pose:

saillie

modèle:

boîtier vide

matériau:

plastique

hauteur:

65 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

55 mm

pays de fabrication:

CHINE

Mini boitier plastique gris étanche de raccordement 3 bornes de connections ip67 intensité maximum 15 a

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme