Acie Automatisme - Mini serveur + logiciel (inclus tous les modules logiciels) - Câblage RS485 et/ - ACI-BOX25-PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage de l'éclairage - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
mode de pose - autre
nombre max. d'appareils supportés - 600
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454902540
Réf. Sonepar
03452490254
Réf. Fournisseur
ACI-BOX25-PRO
Marque
Acie Automatisme
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage de l'éclairage:
Oui
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
autre
nombre max. d'appareils supportés:
600
gestion des alarmes:
Oui
alimentation électrique principale:
alimentation secteur
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


