Non retournable

Acie Automatisme - Mini serveur + logiciel (modules logiciels en options) - Câblage RS485 et/ou Eth - ACI-BOX25

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de connexion internet - Ethernet

  • pilotage de l'éclairage - Oui

  • pilotage d'éléments de sécurité - Oui

  • mode de pose - rail DIN

  • nombre max. d'appareils supportés - 600

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454902533

Réf. Sonepar

03452490253

Réf. Fournisseur

ACI-BOX25

Marque

Acie Automatisme

mode de connexion internet:

Ethernet

pilotage de l'éclairage:

Oui

pilotage d'éléments de sécurité:

Oui

mode de pose:

rail DIN

nombre max. d'appareils supportés:

600

gestion des alarmes:

Oui

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

Mini serveur + logiciel Opentry 5 (modules logiciels en options) - Câblage RS485 et/ou Ethernet (TCP/IP) Caractéristiques: Intel Celeron N4505, 8Gb RAM, 250 Gb SSD ou NVMe, 2,5Gb Ethernet - Idéal jusqu'à 100 portes

Les Atouts de l'article:

Disque dur avec le logiciel de programmation, surviseur graphique

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme