Acie Automatisme - Plaque inoxydable encastrable pour clavier de la gamme SU BASIC; INOX 316L - SU-EAB

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Plaque inoxydable encastrable pour clavier de la gamme SU BASIC; INOX 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 115 mm

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665216

Réf. Sonepar

03452000266

Réf. Fournisseur

SU-EAB

Marque

Acie Automatisme

couleur:

gris

largeur:

90 mm

hauteur:

115 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Plaque inoxydable encastrable pour clavier de la gamme su su1 su2 su4 su485ela+ su485 livré avec vis de sécurité INOX 316L

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme