Acie Automatisme - Relais 2rt avec support (10a 12vac) 0°c à 50° - W-RL12V10AC

CopieCopie
Acie Automatisme - Relais 2rt avec support (10a 12vac) 0°c à 50°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 10 A

  • type de tension d'actionnement - AC

  • entraînement, polarité - polarisé

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901437

Réf. Sonepar

03452490143

Réf. Fournisseur

W-RL12V10AC

Marque

Acie Automatisme

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

10 A

type de tension d'actionnement:

AC

entraînement, polarité:

polarisé

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

avec affichage LED:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

50 mm

Relais de puissance 2rt avec support (10a 12Avc) fonctionne de 0° à 50° poids 35g dimension hauteur 40mm x largeur 15mm x profondeur 50mm