Acie Automatisme - Relais 2rt avec support (10a 220vcc) 0°c à 50° - W-RL220V10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 10 A
type de tension d'actionnement - AC
largeur - 15 mm
hauteur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454901161
Réf. Sonepar
03452490116
Réf. Fournisseur
W-RL220V10A
Marque
Acie Automatisme
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
10 A
type de tension d'actionnement:
AC
largeur:
15 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
50 mm
Relais de puissance 2RT avec support (10Ah 220vcc) fonctionne de 0° à 50° poids 35g dimension hauteur 40mm x largeur 15mm x profondeur 50mm
Les Atouts de l'article:
le relais avec son support en 220V 10A
Les Atouts de l'article:
le relais avec son support en 220V 10A


