Acie Automatisme - voyant de signalisation 12/24 CC et 12/28VA base 129.5mm x 40mm x 22mm - ACSEMAPHORE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - haut
couleur - gris
forme - rectangulaire
largeur - 40 mm
hauteur - 129 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454902250
Réf. Sonepar
03452490225
Réf. Fournisseur
ACSEMAPHORE
Marque
Acie Automatisme
type de construction:
haut
couleur:
gris
forme:
rectangulaire
largeur:
40 mm
hauteur:
129 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


