Acksys - Câble antenne coaxial 3 mètres faible perte - WL-CAB240-RPSNM-3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - autre
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - R-SMA
type de connecteur raccordement 2 - N
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454301008
Réf. Sonepar
01416430100
Réf. Fournisseur
WL-CAB240-RPSNM-3M
Marque
Acksys
type de câble:
autre
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
R-SMA
type de connecteur raccordement 2:
N
couleur:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acksys
Découvrez toute la gamme Acksys


