Acksys - Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11a,b,g,n durci IP66 - AIRXROAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de transmission max. - 300 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 n
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454300162
Réf. Sonepar
01416000144
Réf. Fournisseur
AIRXROAD
Marque
Acksys
taux de transmission max.:
300 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 n
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Oui
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1
pare-feu:
Oui
sécurité VPN:
Oui
fonction bridge:
Oui
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Oui
couleur:
autre
largeur:
115 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
34 mm
indice de protection (IP):
IP66
montage mural:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
AirXroad est durci et compact, idéalement conçu pour les applications embarquées mobiles nécessitant une transmission de données temps réel: véhicules, engins de manutention, ascenseurs. IP66, résistant aux chocs et vibrations, marquage E, garantie 5 ans
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1984, Acksys Communications & Systems a acquis un solide savoir-faire dans la conception et la fabrication de solutions de communication industrielles (wifi et cellulaires).
Un produit Acksys
Découvrez toute la gamme Acksys


