Acksys - Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11n durci IP66 - AIRXROAD/4P

ACKSYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • bande de fréquences - 2,4 GHz ou 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 n

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Oui

  • géré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454300681

Réf. Sonepar

01416430068

Réf. Fournisseur

AIRXROAD/4P

Marque

Acksys

bande de fréquences:

2,4 GHz ou 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 n

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Oui

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

pare-feu:

Oui

sécurité VPN:

Oui

fonction bridge:

Oui

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Oui

couleur:

autre

largeur:

115 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

34 mm

indice de protection (IP):

IP66

montage mural:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Point d'accès/Client/Répéteur/point Mesh WiFi 11n compact et durci, Ethernet 10/100, temp. -20°C + 60°C, alimentation 9-48VDC + POE (livré sans câble et sans antenne)

Un produit Acksys

Découvrez toute la gamme Acksys