Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acksys - Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11n format compact - AIRLINK

ACKSYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission max. - 300 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz ou 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 n

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454301121

Réf. Sonepar

01416000074

Réf. Fournisseur

AIRLINK

Marque

Acksys

taux de transmission max.:

300 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz ou 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 n

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Oui

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1

pare-feu:

Oui

sécurité VPN:

Oui

fonction bridge:

Oui

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Oui

couleur:

autre

largeur:

103 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

24 mm

indice de protection (IP):

IP30

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage mural:

Oui

Point d'accès/client/répeteur WiFi 802.11n compact, 2 antennes, alim. +9-48VDC + POE

Les Atouts de l'article:

AirLink est une borne WiFi conçue pour les applications mobiles (AGV, AMR, Robotique) et les automatismes industriels/tertiaires (GTC, GTB) : Fast-Roaming, résistance aux chocs et vibration, ultra-compact, fixation mural ou RailDIN, haute performance MIMO, garantie 5 ans

Un produit Acksys

Découvrez toute la gamme Acksys