Acksys - Routeur 4G + WiFi 11n + GNSS pour le transport public - AIRWAN-M12/17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 2
Nombre de ports WAN - 1
Ethernet - Oui
LTE - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454301367
Réf. Sonepar
01416430136
Réf. Fournisseur
AIRWAN-M12/17
Marque
Acksys
mode de pose:
saillie
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
2
Nombre de ports WAN:
1
Ethernet:
Oui
LTE:
Oui
bande de fréquences:
autre
protocole:
IPv4 et IPv6
protocole radio:
autre
pare-feu:
Oui
VPN:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acksys
Découvrez toute la gamme Acksys


