Acksys - RuggedAir1000 : Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11ac durci - RUGGEDAIR/2B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de transmission max. - 1300 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 a/c
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454300148
Réf. Sonepar
01416000108
Réf. Fournisseur
RUGGEDAIR/2B
Marque
Acksys
taux de transmission max.:
1300 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 a/c
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Oui
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
2
pare-feu:
Oui
sécurité VPN:
Oui
fonction bridge:
Oui
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Oui
couleur:
autre
largeur:
175 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
IP66
montage mural:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acksys
Découvrez toute la gamme Acksys


