Acome - ACL-30C-12T : Platine d'arrimage 30 câbles dia. 4mm + 10 mètres de gaine annelée - IC6064
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
matériau - autre
indice de protection (IP) - autre
type d'entrée - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701581502651
Réf. Sonepar
00056150265
Réf. Fournisseur
IC6064
Marque
Acome
mode de pose:
autre
matériau:
autre
indice de protection (IP):
autre
type d'entrée:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
fixation du couvercle:
vissé
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


