Acome - Boîtier ambiance LCD encastrable - Sonde Température - IB2151

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 85.5 mm

  • largeur - 85.5 mm

  • profondeur - 24.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ENERGIE IP

EAN

3701581504044

Réf. Sonepar

00056150404

Réf. Fournisseur

IB2151

Marque

Acome

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

85.5 mm

largeur:

85.5 mm

profondeur:

24.2 mm

Boîtier ambiance LCD encastrable avec sonde de température. Raccordement en filaire sur le régulateur PoE ++ IB2129

Les Atouts de la gamme:

Power over Ethernet, ENERGIE IP se distingue comme une solution révolutionnaire pour la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), alimentant l'éclairage et la CVC tout en s'appuyant sur la technologie Power over Ethernet.

Quelques mots du fabricant :

Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE