Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acome - Boîtier couplage primaire ECO : 2 cassettes 12 épissures, 1 coupleur CPL 2x8 - IB1418

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - autre

  • mode de pose - autre

  • entrée de type connecteur - extrémité ouverte

  • sortie de type connecteur - extrémité ouverte

  • hauteur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223646456

Réf. Sonepar

00056364645

Réf. Fournisseur

IB1418

Marque

Acome

type:

autre

mode de pose:

autre

entrée de type connecteur:

extrémité ouverte

sortie de type connecteur:

extrémité ouverte

hauteur:

40 mm

largeur:

303 mm

profondeur:

198 mm

POL boîtier couplage primaire ECO - 1 coupleur 2 vers 8, troncs à souder dans cassette 1 , Branches à souder dans cassette 2

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome