Non retournable

Acome - Boîtier CP 12 FO équipé de 6 raccords LC/UPC Duplex - IB1712

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581509162

Réf. Sonepar

00056150916

Réf. Fournisseur

IB1712

Marque

Acome

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

350 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

200 mm

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

FRANCE

Boîtier CP12 (Consolidation point).Permet l'éclatement en chemin de câble d'un câble préconnectorisé. Équipe de 6 raccords Duplex LCU

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome