Acome - Cable 2FO OS2 G657 Int-Ext - Dielectrique Gaine noire Renforts FRP Cca-S1a-d2,a1 - N9930A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 4
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700223639410
Réf. Sonepar
00056360552
Réf. Fournisseur
N9930A
Marque
Acome
type de fibre:
monomode 9/125
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
4
catégorie:
OS2
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
armature:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Non
ignifugé:
non
maintien de fonction:
E30 - E60
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
5.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
40 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
autre
poids:
20.24 kg/km


