Acome - Câble 6 fibres OS2 serrée int/ext ZH armé fibre de verre standard Cca - B1421A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibres - 6
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701581504266
Réf. Sonepar
00056150426
Réf. Fournisseur
B1421A
Marque
Acome
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
fibre à gaine semi-serrée
nombre de fibres:
6
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
1
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
vert
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7 mm
pays de fabrication:
FRANCE
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.1 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
0.045 kg/km
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
autre
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-25:
sans
maintien de fonction selon EN 50200:
sans
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


