fin de vie

Acome - Câble conduite 720 Fo M12 tirage micro-module diélectriqueG652D - N9330A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 720

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 4000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223636358

Réf. Sonepar

00056363635

Réf. Fournisseur

N9330A

Marque

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

720

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

diamètre externe approx.:

18.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

200 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

0.254 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câbles optique de conduite 720 Fibres - Modulo 12 - tirage micro-module diélectrique- G652D -

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome