Acome - Câble CR1-FO/C1 12xOM3 int/ext armé acier renforcé fibre de verre Orange - B1366A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701581500282
Réf. Sonepar
00056150028
Réf. Fournisseur
B1366A
Marque
Acome
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
orange
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
diamètre externe approx.:
13.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
266 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
3 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
0.225 kg/km
armature/ferraillage:
armature
matériau de renfort:
acier
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-25:
sans
maintien de fonction selon EN 50200:
120 min.
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


