Acome - Câble CR1-FO/C1 24xOM3 int/ext armé acier renforcé fibre de verre Orange - B1367A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581500299

Réf. Sonepar

00056150029

Réf. Fournisseur

B1367A

Marque

Acome

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

orange

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

diamètre externe approx.:

14.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

282 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

3 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

0.248 kg/km

armature/ferraillage:

armature

matériau de renfort:

acier

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

120 min.

Gamme ACOFLAM - Câble OPTIQUE CR1-FO/C1 - Structure Central Loose tube - 24 Fibres optiques - 50/125 OM3 - armé acier - renforcé fibre de verre Gaine LSOH - FR - couleur Orange - résistant au feu XP C 93-539

Les Atouts de l'article:

Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN

Les Atouts de la gamme:

Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome