Acome - Câble de distribution PACe-cord 2 fibres OM3 LSOH Ivoire Euroclasse B2ca - B1291A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581501913

Réf. Sonepar

00056150191

Réf. Fournisseur

B1291A

Marque

Acome

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

2

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

autre

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

diamètre externe approx.:

7.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

50 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

0.046 kg/km

armature/ferraillage:

autre

Câble de distribution PACe-cord - 2 fibres Multimode OM3 - Gaine ignifugée LSOH, Euroclasse B2ca - Couleur : Ivoire - Diamètre : 6,8mm - Resistance à la traction : 1000N - Résistance à l'écrasement : 5000N/cm

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome