Acome - Câble de téléphonie SYT1 Alarme 2 paires AWG20 couronne 100m Rouge ZH Cca - R7423A-C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.518 mm²
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - rouge
taille AWG - 20
isolation des fils - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3700223668397
Réf. Sonepar
00056363437
Réf. Fournisseur
R7423A-C100
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.518 mm²
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
rouge
taille AWG:
20
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
6 mm
poids:
4.42 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


