Acome - Câble de téléphonie SYT1 Alarme AE 1 paire AWG20 touret 500m Rouge ZH Cca - R7421A-T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.518 mm²
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 1
câblage - faisceau
couleur de gaine - rouge
Conditionnement
500 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3700223668342
Réf. Sonepar
00056363431
Réf. Fournisseur
R7421A-T500
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.518 mm²
matériau de la gaine:
autre
nombre de conducteurs:
1
câblage:
faisceau
couleur de gaine:
rouge
diamètre du conducteur:
1.4 mm
taille AWG:
20
nombre d'éléments de câblage:
2
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
armature/ferraillage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
5.7 mm
pays de fabrication:
FRANCE
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...55 °C
poids:
15.615 kg/km
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


