Acome - Câble de téléphonie SYT1 Alarme SE 1 paire AWG20 Rouge ZH Cca - R7422A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - rouge

  • diamètre du conducteur - 0.812 mm

  • taille AWG - 20

  • isolation des fils - autre

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581508806

Réf. Sonepar

00056360556

Réf. Fournisseur

R7422A

Marque

Acome

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

rouge

diamètre du conducteur:

0.812 mm

taille AWG:

20

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

aluminium

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

5.7 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Câble de téléphonie - SYT1 Alarme 1P sans écran - Jauge AWG 20 - Gaine couleur rouge - ZH - Euroclasse feu Cca

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome