Acome - Câble de téléphonie SYT1 Fireprotect 10 paires AWG20 Marron ZH Cca - R7658A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.518 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - marron

  • diamètre du conducteur - 0.812 mm

  • taille AWG - 20

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581508691

Réf. Sonepar

00056150869

Réf. Fournisseur

R7658A

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.518 mm²

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

marron

diamètre du conducteur:

0.812 mm

taille AWG:

20

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

aluminium

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

11.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Câble de téléphonie - SYT1 Fireprotect 10P - Jauge AWG 20 - Gaine couleur marron - ZH - Euroclasse feu Cca

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome