Acome - Câble de téléphonie SYT1 Fireprotect 10 paires AWG20 touret 500 Marron ZH Cca - R7658A-T500

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.518 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - marron

  • taille AWG - 20

  • isolation des fils - autre

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581510700

Réf. Sonepar

00056151070

Réf. Fournisseur

R7658A-T500

Marque

Acome

section nominale du conducteur:

0.518 mm²

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

marron

taille AWG:

20

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

aluminium

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

11.5 mm

poids:

82.59 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

Câble de téléphonie - SYT1 Fireprotect 10P - Jauge AWG 20 - conditionné en touret de 500m - Gaine couleur marron - ZH - Euroclasse feu Cca

Les Atouts de la gamme:

La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.

Quelques mots du fabricant :

La téléphonie made in France !

Un produit Acome

Découvrez toute la gamme Acome